JRT-40-8 手で切れる人工芝用両面テープ ワタナベ工業 73658533 JRT-40-8 手で切れる人工芝用両面テープ ワタナベ工業 73658533 JRT-40-8 手で切れる人工芝用両面テープ ワタナベ工業 73658533

手で切れる人工芝用両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73658533 品番 JRT-40-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

機能的・人工芝用両面テープ。手でカットすることができますので、設置が簡単。剥がす際に、床面にのり残りがしにくい。

テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)8 テープ厚さ(mm)0.65 基材ポリエチレンクロス 粘着剤(人工芝側)ブチルゴム系、(床面側)アクリル系 粘着力(人工芝側)22.5、(床面側)12.4N/25mm 用途人工芝の敷き込み、固定に。 剥離紙あり 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする