- わくわくエクササイズ たまご 島製作所 73658674

わくわくエクササイズ たまご

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード73658674品番-
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

握って手指の運動に!・手の平サイズのたまご型。バッグの中やデスクの引き出しに入れておけば、いつでもどこでもエクササイズが楽しめます。
手の運動に最適です。
ゴム素材で伸縮強度が選べます。
ピンクが初心者におすすめ!!

寸法(幅W×高さH)(cm)約4.5×6.5質量(g)約60材質TPEケース入数12ブルー種別ハード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする