ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
アルミ製スノーポール2m
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
73659548
品番
HASP-2
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
赤色部の上3段が反射します。木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途
積雪のある場所での境界目印に。
材質
アルミ
寸法(mm)
2070(石突60、キャップ10)
色
赤(一部反射)×シルバー
質量(g)
450
目盛間隔(mm)
200