ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の スタッフ・ポール
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 測量用ポール
ピンポール
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73659889
品番
HPP-50
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
長さも5種類で用途に応じて使い分けできます。
用途
記録写真撮影時の目盛指示や様々な目印に。
寸法(Φmm)
6
全長(cm)
50
ピッチ(cm)
紅白:5