ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の スタッフ・ポール
ハイビスカス(ランドアート)の 測量用ポール
ピンポール
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73659916
品番
HPP-150
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長さも5種類で用途に応じて使い分けできます。
用途
記録写真撮影時の目盛指示や様々な目印に。
寸法(Φmm)
8
全長(cm)
150
ピッチ(cm)
紅白:10