HJ15-50R 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73660503 HJ15-50R 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73660503 HJ15-50R 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73660503 HJ15-50R 樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73660503

樹木用ビニールテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(20巻) 注文コード 73660503 品番 HJ15-50R
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。

用途樹木調査や測量・工事現場などの目印に。 材質ポリ塩化ビニールフィルム レッド テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)50
注意
粘着性はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする