曜日別特売
6318 かるっふわっウォーク (ラメ) LL ワイン 徳武産業 73660575

かるっふわっウォーク (ラメ) LL ワイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
73660575
品番
6318
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ベルトを外すと大きく開いて履きやすい
クッション性の良い中敷き
グリップ性の良い軽やかな靴底

材質
表:ポリエステル100%、内:ポリエステル100%、底:合成底(EVA樹脂)
色
ワイン
サイズ(cm)
LL(24.0~24.5)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする