ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の マーキング用品
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の マーキングテープ
樹木用ビニールテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(10巻)
注文コード
73660598
品番
HJ30-50P
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。
用途
樹木調査や測量・工事現場などの目印に。
材質
ポリ塩化ビニールフィルム
色
ピンク
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
注意
粘着性はありません