ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の スタッフ・ポール
ハイビスカス(ランドアート)の 測量用ポール
収納ポール
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73660625
品番
HSPL-32
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。
用途
測量時の目印用。
全長(mm)
3000
色
赤×白
質量(g)
650
全縮(mm)
1670
目盛間隔(mm)
200