フェルトパッド 粘着なし

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73661403 品番 KFPDN-891
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97

底面がフェルト付で大型家具等のすべりがよく、キズを和らげます。
防音・防振効果も発揮します。床暖房使用可能です。

形状 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×89×13 用途大型家具の移動、床面のキズ防止等に。 材質発泡EVA・底面特殊フェルト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
トレーニング器具の足の下に敷いている
サービス業

80キロくらいのものを4点で支えているが、今のところ大丈夫そうでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする