アイテック
アイテックの オフィスインテリア
アイテックの キズ防止シート
フェルトパッド 粘着なし
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73661412
品番
KFPDN-645
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
底面がフェルト付で大型家具等のすべりがよく、キズを和らげます。
防音・防振効果も発揮します。床暖房使用可能です。
形状
丸
質量(g)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約64×64×8
用途
大型家具の移動、床面のキズ防止等に。
材質
発泡EVA・底面特殊フェルト