10599 ロングハンドルスクレーパー Slice(スライス) 73661438 10599 ロングハンドルスクレーパー Slice(スライス) 73661438 10599 ロングハンドルスクレーパー Slice(スライス) 73661438 10599 ロングハンドルスクレーパー Slice(スライス) 73661438

ロングハンドルスクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73661438 品番10599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Sliceセラミックスクレーパー安全安心構造スクレーパーです。
刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。
刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10538(ラウンド刃先)/10539(鋭角刃先)/10540(鋸歯状刃)が対応しております。
10599は、取っ手部分から刃先までがとても長いスクレーパーです。
オレンジのキャップを外すことで使用可能です。
ユーティリティスクレーパー10591・10593では届かないところにも、しっかり刃先が届き、快適に作業ができます。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。
両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。
替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左/右利き兼用となります。

用途スクレーパー 寸法(mm)306.5×24.5×3.5 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)286.8 材質(刃)セラミック 切り込み深さ(mm)7.2
注意
※替刃型番:10538(ラウンド刃先)/10539(鋭角刃先)/10540(鋸歯状刃)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする