陶芸で釉薬を塗布するためのミニスプレーガンに使用。スプレーガンに直接ねじ込めるインラインタイプの減圧弁で、コストパーフォマンスも良く満足している。但し、大きなスプレーガンを使用し、全長が長くなり取り回しに困るという人は別置き型で検討すべし。
やや大きいが性能は漏れも今のところ無いので良いです!スプレーガンに使用しても重心が安定してるので使いやすいです!
従来はコンプレッサー本体でエアー圧を調整していましたが 手元でガンのエアー圧の調整が出来る為便利です。
塗装時にガンのエアー圧力を調節するのに重宝しています。
また調節したエアー圧を固定できるので大変便利です。
以前から塗装状況での調子調整に使えるかその他、耐久性等など、価格的にも実用性ありと判断して、2個目を注文しましたが、偶然とは思いますが製造不良品が届きまして交換していただきました。交換品は不具合もなく使用できましたので製造歩留まりのものと判断しましたので今後も使用できるとおもいます。また、ガラスのレンズが雲らなくてありがたいです。
以前使っていた他社製品の不具合が発生したので今回モノタロウさんのこの商品を使ってみました。
簡単なチェックのみですので長期的な作動については不明ですが特に問題なく作動してました。
あとは耐久性のみです。(この価格ですので10年持てばなんて無理な事は期待しておりません)
圧力を気にせずコンプレッサーに繋いで使用していましたが、塗料が霧状になりあまりうまく濡れませんでした。この商品を知り、試してみたらなんときれいに塗ることができました。安くてもいいものでした。