曜日別特売
0382B101 水銀レス血圧計 ケンツメディコ 73661735

0382B101 水銀レス血圧計 ケンツメディコ 73661735
0382B101 水銀レス血圧計 ケンツメディコ 73661735

水銀レス血圧計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、チューブ/PVC、送気球/PVC、コネクタープラグ/PVC注文コード73661735品番0382B101
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。
オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。
測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。

付属品ウォッシャブルカフMサイズ、コネクタープラグ×2、送気球仕様ウォッシャブルカフ仕様、※別途聴診器が必要です。、※0382(本体のみ)は、今お持ちの0-1397-01または0-9635-12のスタンドが使用できます。、※1 本体サイズ材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、チューブ/PVC、送気球/PVC、コネクタープラグ/PVC質量(kg)約1.5kg測定範囲20~280mmHg電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)適合範囲ウォッシャブルカフMサイズ/24~40cm(上腕)、綿カフ/22~36cm(上腕)、ナイロンカフ/28~40cm消費電力最大0.2W(バックライト点灯時)サイズ(mm)149×150×479※1アズワン品番8-5780-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380101測定部位上腕医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする