ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の ドクター・ナース・クランケチェア
システムスツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
73661796
品番
TSS-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,300
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュで高級感のあるナースチェア。
大型操作レバーは使いやすく、座った時に邪魔になりません。
色
ライトワイン
材質
座面/ビニールレザー(抗菌・防汚・難燃)、中身/コールドケアモールドウレタン、脚部/スチール(芯)・ポリプロピレン(カバー)、キャスター/ナイロン
質量(kg)
6.6
座面高さ(mm)
425〜525
アズワン品番
0-5071-02
仕様
ロータイプ・背無し・キャスター有り
昇降方式
ガスシリンダー式
台座径(Φmm)
400
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73661796
TSS-13
12095188
CA-13L-Z
メディカルソフトスツール ロータイプ・背なし CA-13L-Zシリーズ
東洋事務器工業
1個
¥
33,980
税込
¥
37,378
メーカーモデルチェンジ後継品