システムスツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード73661805 品番TSS-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,300
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュで高級感のあるナースチェア。
大型操作レバーは使いやすく、座った時に邪魔になりません。

ベージュ 材質座面/ビニールレザー(抗菌・防汚・難燃)、中身/コールドケアモールドウレタン、脚部/スチール(芯)・ポリプロピレン(カバー)、キャスター/ナイロン 質量(kg)6.6 座面高さ(mm)425〜525 アズワン品番0-5071-03 仕様ロータイプ・背無し・キャスター有り 昇降方式ガスシリンダー式 台座径(Φmm)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73661805 TSS-13 12095197 CA-13L-Z メディカルソフトスツール ロータイプ・背なし CA-13L-Zシリーズ 東洋事務器工業 メディカルソフトスツール ロータイプ・背なし CA-13L-Zシリーズ 東洋事務器工業 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする