曜日別特売
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386

WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386
WIZ052DQSA UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド BELKIN(ベルキン) 73662386

UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 モジュール式充電ドック サンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73662386
品番
WIZ052DQSA
参考基準価格(税別)¥9,082販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

シームレスで効率的なモジュラードックで、3台のデバイスを同時に充電できます。
2つのワイヤレス充電パッドでスマートフォンとイヤホンを充電できます。
折りたたみ式のスプリングラッチ設計のスマートウォッチホルダーが内蔵されており、Samsung、Google、Appleの純正スマートウォッチ充電器(別売)で充電できます。
携帯電話、イヤホン、スマートウォッチ用の3in1充電ステーション
最大25Wの5倍の高速ワイヤレス充電を実現
Google Pixel 10 Pro XLを35分で0%から50%まで充電する
公式スマートウォッチ充電器(別売)を接続するための 10W USB-C ポートとケーブルオーガナイザー
熱を減らすために設計された受動冷却技術、ChillBoost(TM)を搭載
折りたたみ式の電話パッドとスマートウォッチホルダー付きで旅行に便利

付属品
UltraCharge モジュラー充電ドック、5フィート/1.5m USB-C-USB-Cケーブル、45W USB-C電源ユニット、スマートウォッチインサート4個
仕様
Qi2.2認定、USB PDシンク認定
その他
45W USB-C電源ユニット(電源を含む)
サイズ
2.8インチ/7cm×3.1インチ/7.8cm×4.1インチ/10.5cm
保証期間
2年間の保証、2500ドルの接続機器保証(CEW)
ケーブル
【統合/組み込み】5フィート/1.5m USB-C-USB-Cケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
25W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする