日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの フレキシブル砥石
スーパーレヂテクマX SRT-X
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
73662393
品番
SRTX12535-60
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粒度
60
結合剤
BF
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
最高使用周速度(m/s)
72
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
3.5
取付方式
X-LOCK
商品説明動画
【SRT-X新登場】日本レヂボン X-LOCK専用砥石シリーズ『RSB-X・RSC-X・SRT-X』
参考になった