曜日別特売
TR-IPD-SPLTIP-BK TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-BK専用 交換ペン先 4個セット ブラック トリニティ 73662587

TR-IPD-SPLTIP-BK TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-BK専用 交換ペン先 4個セット ブラック トリニティ 73662587
TR-IPD-SPLTIP-BK TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-BK専用 交換ペン先 4個セット ブラック トリニティ 73662587
TR-IPD-SPLTIP-BK TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-BK専用 交換ペン先 4個セット ブラック トリニティ 73662587
TR-IPD-SPLTIP-BK TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-BK専用 交換ペン先 4個セット ブラック トリニティ 73662587
TR-IPD-SPLTIP-BK TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-BK専用 交換ペン先 4個セット ブラック トリニティ 73662587
TR-IPD-SPLTIP-BK TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-BK専用 交換ペン先 4個セット ブラック トリニティ 73662587
TR-IPD-SPLTIP-BK TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-BK専用 交換ペン先 4個セット ブラック トリニティ 73662587
TR-IPD-SPLTIP-BK TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-BK専用 交換ペン先 4個セット ブラック トリニティ 73662587

TRINITY スタイラスペン TR-IPD25-SP-BK専用 交換ペン先 4個セット ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73662587
品番
TR-IPD-SPLTIP-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

TR-IPD25-SP専用(メーカー製スタイラスペン)
なめらかに描ける
文字のとめ、はねが書きやすい
デザイン・イラストの作成に最適
取り付け簡単
4個入り

ブラック
質量(g)
0.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
5.2×15×5.2
対応機種
(2025年12月現在)【iPad mini】iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)、【iPad】iPad(A16)、iPad(第10世代)、iPad(第9世代)、【iPad Air】iPad Air(13インチ)(M3)(M2)、iPad Air(11インチ)(M3)(M2)、【iPad Pro】、iPad Pro(13インチ)(M5)(M4)、iPad Pro(11インチ)(M5)(M4)、iPad Pro(11インチ)(第3世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第6世代)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする