曜日別特売
HR-211 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション 73662630

 

HR-211 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション 73662630
HR-211 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション 73662630
HR-211 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション 73662630
HR-211 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション 73662630
HR-211 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション 73662630
HR-211 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション 73662630
HR-211 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション 73662630
HR-211 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション 73662630
HR-211 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション 73662630
HR-211 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション 73662630

2in1スティッククリーナーHR-211

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73662630
品番
HR-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

ワンプッシュボタンで楽々着脱、ハンディタイプとスティックタイプの2WAYでご使用いただけるクリーナーです。
軽量設計で気になる場所も簡単に掃除することが可能です。
スタンド不要でそのままおける自立式
コードフック付ですっきり収納可能
ダストカップ式のため紙パックが不要です。

用途
あらゆる場所のお掃除に
付属品
すきまノズル、ブラシノズル
高さ(mm)
450
質量(g)
780
消費電力(W)
500
吸込仕事率(W)
70
電源コード(m)
4
電源(AC V)
100
縦(mm)
121
横(mm)
116
集塵容量(mL)
500
注意
※使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止する
※本製品を分解、修理、改造はしない
※強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしない
※湿気の多い場所、濡れた場所で充電しない
※本製品を本来の用途以外に使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする