シワ無ストレッチ枕カバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73662882 品番 NVPW
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

すっきりフィットします。
裏面に滑り止め加工を施しているので、ズレにくいです。
縮みが少なくシワになりにくい素材なので、アイロン仕上げが不要です。
生地はソフトな肌触りで冬季は冷たくなく、夏季はサラッと感が快適です。
面ファスナーで、枕に合わせて400〜450mmの長さに調整可能です。

ホワイト 仕様角枕・丸枕兼用 材質表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱ポリウレタン100% アズワン品番7-3053-01 幅×長さ(mm)340×460 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73662898
2023-04-17
用途:
診察台の枕のカバーとして
医療法人社団 関クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

マジックテープで大きさの調節が可能でぴったりとフィットする。
肌触りが良く使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする