2wayナースポーチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73663022 品番 WNP-3
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2Wayタイプです。
日々使用する必需品をしっかり収納できます。
300mL程度までの手指消毒用アルコールボトルも収納できます。
サージカルテープは外付けでき、スムーズに使用できます。

ライトブルー 材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)200×300 アズワン品番7-3074-03 ベルト長さ(cm)約85〜141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73663004
2024-02-05
用途:
B5ファイルと筆記用具入れ
有限会社三金鐵工 様

200×300と書いてありましたが300はありませんでした。
フォルダーが入りませんのでB5用紙だけ入れて使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする