IC9M エレファントテーブル(3段タイプ) ナビス(アズワン) 73663074

IC9M エレファントテーブル(3段タイプ) ナビス(アズワン) 73663074
IC9M エレファントテーブル(3段タイプ) ナビス(アズワン) 73663074
IC9M エレファントテーブル(3段タイプ) ナビス(アズワン) 73663074

エレファントテーブル(3段タイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送12日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×900
内容量1台注文コード73663074品番IC9M
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

頼れる極太脚のタフなテーブルです。
横に並べてもキャスターが邪魔になりません。
幅広いサイズを取り揃えました。
剛性の強いステンレスカートです。
耐久性の高い大型テーブルです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×900材質ステンレス(SUS430)質量(kg)26.4耐荷重(kg)200キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)棚間隔(mm)264アズワン品番7-3269-01脚径(mm)38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする