トヨトミ
トヨトミの イベント・ノベルティ・行楽用品
トヨトミの アウトドア・行楽用品
トヨトミの バーベキューコンロ/グリル
ペレット燃料
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10kg)
注文コード
73663109
品番
PL-M10
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途
トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料
仕様
【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg
質量(kg)
約10/袋
種類
ホワイトペレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×660(袋)
直径×長さL(Φmm×mm)
約6×10〜20(燃料)
原材料
スギ/ヒノキ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310