ディスポナビキャッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 73663582 品番 NC-VPP
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バイオマス(生物資源)を用いた主原料で、環境にやさしいディスポタイプのうがい受けです。
カーボンニュートラルな素材(バイオマス)のため、CO2排出削減に寄与すす環境配慮型商品です。
容量に余裕を持たせたサイズ感で、経済的に使用できます。
※使用済み容器は、感染性を考慮して適切に処理してください。
【レジームST】
▼非食品用トウモロコシの澱粉を主原料とし、CO2の削減・化石燃料の節約に寄与する素材です。
▼容器包装リサイクル法の対象外となり、可燃ごみとして取り扱いが可能です。

材質レジームST(バイオマスPP) 厚さ(mm)0.8 容量(mL)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×143×81 質量(g/枚)約30 アズワン品番7-4416-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする