曜日別特売
CS-BL スリムスツール ナビス(アズワン) 73663808

スリムスツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ライトブルー
内容量1台注文コード73663808品番CS-BL
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

足元すっきり、作業に適したスツール!
コンパクト設計なので作業時に脚部が邪魔にならず、持ち運びも容易です。
PVCレザーは汚れに強く、中性洗剤でお手入れが可能です。

ライトブルー仕様ガス圧ワンタッチ昇降式材質脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)、座部/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー質量(kg)4.5kgキャスターΦ50mmウレタン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×485~680アズワン品番7-4489-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする