ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 歩行関連
ナビス(アズワン)の 杖
ナビス(アズワン)の 杖関連商品
松葉杖ラック
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73664228
品番
TN-CR
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
松葉杖をすっきりと保管できます。
サイズごとに分けて保管できますので、管理が容易です。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(ポリエステル粉体焼付塗装)
質量(kg)
15kg
収納量
24本(8本×3列)
サイズ(mm)
900×480×1550
アズワン品番
8-6476-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000