AWT-90BK 9インチ防水テレビ&メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665929

AWT-90BK 9インチ防水テレビ&メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665929
AWT-90BK 9インチ防水テレビ&メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665929
AWT-90BK 9インチ防水テレビ&メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665929
AWT-90BK 9インチ防水テレビ&メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665929
AWT-90BK 9インチ防水テレビ&メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665929
AWT-90BK 9インチ防水テレビ&メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665929
AWT-90BK 9インチ防水テレビ&メディアプレイヤー ダイアモンドヘッド 73665929

9インチ防水テレビ&メディアプレイヤーAWT-90BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73665929
品番
AWT-90BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

テレビ、FM、動画、音楽とこれ一台でエンタメが満喫できる♪IPX6防水仕様だから、アウトドアや水はねが心配なキッチンでの使用も可能。Type-C充電式の薄型軽量タイプだから持ち運びもラクラク。万が一の災害時にも情報収集で役立ちます。

付属品
電源(充電)ケーブルType-C、mini 8-cas カード、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型)、カード出し入れ補助ツール、リモコン予備テスト電池付属、耐水シリコンリモコンカバー、取扱説明書保証書付き※microSDカード及びTVアンテナケーブルは付属していません
質量(g)
560
消費電力(W)
イヤホン使用時:約3.7、スピーカー使用時:約4.5
電源
Type-C DC5V 2A ※高速・超高速充電ケーブル、充電器、2.1A以上には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×18×176
機能
テレビ番組録画機能、EPG番組表7日間
ディスプレイ
9インチTFT LCD
解像度
1024×600
スピーカー
1W+1W
充電池タイプ
内蔵充電池:3.7V2800mAh(充電約2時間30分)
対応フォーマット
(メディアプレーヤー)動画 MP4、AVI、MOV、MPEG、MPG、TS、WMV、音楽 mp3、aac、wav、m4a、 画像 JPG、PNG、BMP、GIF、TIF ※対応フォーマットでも再生できない場合があります。
受信周波数
(FM)76MHz~108MHz FMワイドバンド対応、(テレビ)フルセグ/ワンセグTV:UHF13-62ch 473.143MHz-767.143MHz
端子
Φ3.5mmイヤホンジャック、DC入力(Type-C)、Φ3.5mmアンテナ用、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット
防水
IPX6
注意
※充電は必ず付属のケーブルをご使用ください。一部の充電器やケープル(主に高速充電対応)ではランプが点灯してても発電できない場合があります、故障ではありません、これは規格や当機との相性によるものです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする