曜日別特売
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148

41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148
41538 Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット カトージ 73666148

Joie トラベルシステム パクトプロ ベビーカー + チャイルドシート 2点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73666148
品番
41538
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

R129適合 新生児から4歳頃まで使えるトラベルシステム
パクトプロとアイスナグ2のトラベルシステム
【ベビーカー】
使用対象:新生児から体重22kg(4歳頃)まで
コンパクトに折りたたみ可能
折りたたみサイズ:幅47×奥行24.5×高さ66cm
女性の方でも持ち運びしやすい軽量設計
フットサポートは3段階調節可能
UPF50+&撥水加工のホロ付き
収納カゴ付き
フロントガードは取り外しできるので乗せ降ろしに便利
安全な5点式シートベルト
収納バッグ&レインカバー付き
【ベビーシート】
使用対象:身長40-75cm/体重2.5-13kg
安全基準R129適合
本体シートは柔らかく、やさしい乗り心地
赤ちゃんに安心感を与えるCカーブ形状シート
シート幅:約23cm
ヘッドサポートは成長に合わせて位置調整可能
シートベルト固定

材質
【ベビーカー】フレーム:アルミニウム合金/スチール/ポリアミド/ポリプロピレン/POM、フロントガード:アルミニウム合金/PUレザー、ハンドル:ポリプロピレン/ポリアミド/PUレザー、開閉ボタン/開閉レバー:POM、幌フレーム:アルミニウム合金/ポリエチレン/POM、シート(座面)フレーム:ポリプロピレン/スチール、シート(背もたれ)フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン、収納カゴ:ポリエステル、後輪ストッパー:ポリアミド、後輪:ポリプロピレン/EVA、前輪:ポリプロピレン/POM/EVA/ポリエチレン、表生地:ポリエステル80%/綿20%、中綿:ポリエステル89%/ポリウレタン11%、
【ベビーシート】本体:ポリエステル/発砲ポリプロピレン(緩衝材として)、カバーファブリック:ポリエステル100%、クッション材:ポリウレタン100%、キャノピー:ポリエステル100%、キャノピー支柱部分:ポリアセタール、肩ベルトガイド/腰ベルトガイド:ポリアミド、ハンドル:ポリプロピレン、ハンドルボタン:ポリアセタール、ベルトアジャスター:S50C/アルミニウム、ベース用ラッチ:アルミニウム、ベビーカー取り付け用ラッチ:ポリアミド、ベルト:ポリエステル、ベルトバックル:スチール/プラスチック(ポリアセタール)
用途
折りたたみ コンパクト 軽量 収納バッグ付き レインカバー付き おしゃれ カーシート ベビーシート シートベルト固定
質量(kg)
ベビーカー:6.4、ベビーシート:3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ベビーカー:47×83×106、ベビーシート:44×66×56.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする