曜日別特売
ORSC50 ナビ助の口腔ケアスポンジ ナビス(アズワン) 73666197

ORSC50 ナビ助の口腔ケアスポンジ ナビス(アズワン) 73666197
ORSC50 ナビ助の口腔ケアスポンジ ナビス(アズワン) 73666197
ORSC50 ナビ助の口腔ケアスポンジ ナビス(アズワン) 73666197
ORSC50 ナビ助の口腔ケアスポンジ ナビス(アズワン) 73666197
ORSC50 ナビ助の口腔ケアスポンジ ナビス(アズワン) 73666197

ナビ助の口腔ケアスポンジ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
スポンジサイズ(mm)17×14×19
内容量1箱(50本)注文コード73666197品番ORSC50
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スポンジサイズ・固さにこだわったイチオシの商品です。
口腔内の汚れを効率よく取り除けます。
スポンジサイズが小さいので細かいところまで清掃できます。

材質先端/ウレタン、スティック/プラスチック全長約160mmアズワン品番7-4305-01スポンジサイズ(mm)17×14×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73666197
2024-04-04
用途: 介護している父の口の中のケア
その他業種

先が小さ目なので、口に入れた時にあまり違和感がないようです。毎日使うものなので、大量に入ってリーズナブルでとても助かります。

対象商品 : 73666197
2022-06-14
用途: 清掃作業
サービス業

ブラシが入りにくい所の清掃作業で活躍しました。
今度、もうワンサイズ小さいのも買おうかぁと思っています。

対象商品 : 73666197
2021-07-03
用途: 高齢の父の歯磨き時
その他業種

高齢の父が使用。ほぼ歯がないので使用しやすいらしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする