ナビ助の口腔ケアスポンジ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20箱) 注文コード 73666233 品番 ORSS1000
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スポンジサイズ・固さにこだわったイチオシの商品です。
口腔内の汚れを効率よく取り除けます。
スポンジサイズが小さいので細かいところまで清掃できます。

材質先端/ウレタン、スティック/プラスチック 全長約160mm アズワン品番7-4305-52 スポンジサイズ(mm)17×17×21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73666197
2024-04-04
用途:
介護している父の口の中のケア
その他業種

先が小さ目なので、口に入れた時にあまり違和感がないようです。毎日使うものなので、大量に入ってリーズナブルでとても助かります。

対象商品:
73666197
2022-06-14
用途:
清掃作業
サービス業

ブラシが入りにくい所の清掃作業で活躍しました。
今度、もうワンサイズ小さいのも買おうかぁと思っています。

対象商品:
73666197
2021-07-03
用途:
高齢の父の歯磨き時
その他業種

高齢の父が使用。ほぼ歯がないので使用しやすいらしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする