プロシェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様デラックス 注文コード73666748 品番-
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

冷罨法、温罨法の両方で使用できます。
ハンガー通し穴が付いています。
電子レンジ、湯煎の両方で温めることができます。

付属品カバー(1枚) 容量(g)1200 使用周囲温度(℃)上限85℃ サイズ(mm)320×320 材質(内容物)水・CMC・不凍液等▼カバー 仕様デラックス アズワン品番7-4569-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする