天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の ヘルメット
天牛(富士手袋工業)の ヘルメット関連商品
天牛(富士手袋工業)の 暑さ対策 ヘルメット用
汗取パット付ヘルメット下キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73669386
品番
3235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ヘルメット内の汗を吸収、発散します。
おでこ部分にタオル生地を使用しています。
おでこ部分以外の縁周り(後頭部)は3Dエアーメッシュクッションとなっています。
用途
工事現場、業務用、バイク、サイクリング等のヘルメットのインナー帽子として幅広く御使用頂けます。
材質
3Dエアーメッシュ部:ポリエステル、タオル生地:ポリエステル85%、ナイロン15%、表生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%
色
ブラック
サイズ
フリー