曜日別特売
EXW1-RDXPG4C1-E 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) SMC 73669569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXW1-RDXPG4C1-E 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) SMC 73669569
EXW1-RDXPG4C1-E 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) SMC 73669569

無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
入力
オプション
無線アダプタなし
注文コード
73669569
品番
EXW1-RDXPG4C1-E
参考基準価格(税別)¥81,450販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減

タイプ
入力
ブラケット
ブラケット1
コネクタ
接続:グロメット/ポート数:16点
極性
PNP
定格電圧範囲(V)
US1電源:25DC±10%
オプション
無線アダプタなし
形式
デジタル
規格
CE/UKCAマーキング
保護構造
IP67
電波形式
(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)
周囲温度(℃)
-10~55
アンテナ
通信用:無線アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(GHz)
2.4 5~79または15~79ch
関連資料:カタログ(23.81MB)取扱説明書:取扱説明書(3.9MB)
注意
※無線アダプタなしを選択した場合、無線アダプタと無線アダプタ用ケーブル、または無線アダプタと無線アダプタカバーの手配が必要です。
※オプションE/Nは無線アダプタと無線アダプタカバーが組付けられて出荷されます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする