※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- タイプ
- 入力
- オプション
- 無線アダプタ付2(EXW1-A11N)
- 注文コード
- 73669596
- 品番
- EXW1-RDXNG4C1-N
参考基準価格(税別)¥81,450販売価格(税込)¥81,378販売価格(税別)
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減