デスクトップパネル「タテテ」

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73669742 品番8070ユニ
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。

乳白 寸法(幅×高さ)(mm)640×310 質量(kg)0.587 付属品脚×2個、クリップ×2個 トラスコ品番836-9205 材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金 質量(g)約587 取付方式自立式 パネルサイズ(mm)内寸/約640(W)×310(H)(斜めカット部含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約685×105×320・350 材質(パネル)PP
注意
※素材の特性上、本体パネルには使用上差し支えない程度の反りがある場合があります。また、使用・保管状態によっては本体パネルが変形しますので、室内の平らで安定した場所で使用・保管してください。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73669742
2021-02-18
用途:
接客カウンター用
自動車・二輪車・自転車関連業

高さもちょうど良くし、特に変に動いたりすることなく快適に使用できています。

対象商品:
73669733
2020-07-11
用途:
会議
一般社団法人日本溶接協会 様 (教育・研究機関)

組み立ては手軽だったが、高さがあと10cm欲しかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする