キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ルーズリーフ
テフレーヌ ハンディ用ルーズリーフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73669882
品番
407HA-50
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
サイズ
A5変形
穴数
20穴
寸法(mm)
210×103
枚数
50
罫
A罫
罫幅(mm)
7