二つ折りクリアーファイルコンパック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 オレンジ 注文コード73670747 品番5894Hオレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトに持ち運び!ポケットをスライドさせる「二つ折り機構」を採用。A4書類をスマートに持ち運びできます。
書類を閲覧しやすい!通常のA4クリアーファイルと同様に書類をパラパラ閲覧できます。

サイズA4二つ折り 適合サイズA4書類 オレンジ ポケット数10 仕様ゴムバンド付き 材質カラーPP表紙 背幅(mm)22 高さ×幅(mm)241×168 収納枚数(枚)A4コピー用紙/20(台紙なし)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73670747 5894Hオレ 73670765 5894Hネイ 二つ折りクリアーファイルコンパック キングジム 二つ折りクリアーファイルコンパック キングジム 1冊 659 税込725 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73670774
2020-07-27
用途:
車検証入れ
教育・研究機関

A4のファイルを持ち運び,または保管したいが,サイズは小さくしたいし,折り目は付けたくない,という特殊な事情に対応するファイル。
グローブBOXに車検証を入れるときに活躍するほか,
小さいカバンで少量の書類をもって移動するとき,
機器装置周りにマニュアルを置きたいが,A4のファイルを置くスペースはない,折り目をつけるとそこからマニュアルが痛むから,避けたい
などなど,意外と活躍の場はある。
試しに一つかって手元に置いてくと,遠からず活躍の場が来ると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする