5894Hネイ 二つ折りクリアーファイルコンパック キングジム 73670765

二つ折りクリアーファイルコンパック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1冊注文コード73670765品番5894Hネイ
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

コンパクトに持ち運び!ポケットをスライドさせる「二つ折り機構」を採用。A4書類をスマートに持ち運びできます。
書類を閲覧しやすい!通常のA4クリアーファイルと同様に書類をパラパラ閲覧できます。

サイズA4二つ折り適合サイズA4書類ネイビーポケット数10仕様ゴムバンド付き材質カラーPP表紙背幅(mm)22高さ×幅(mm)241×168収納枚数(枚)A4コピー用紙/20(台紙なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73670774
2020-07-27
用途: 車検証入れ
教育・研究機関

A4のファイルを持ち運び,または保管したいが,サイズは小さくしたいし,折り目は付けたくない,という特殊な事情に対応するファイル。
グローブBOXに車検証を入れるときに活躍するほか,
小さいカバンで少量の書類をもって移動するとき,
機器装置周りにマニュアルを置きたいが,A4のファイルを置くスペースはない,折り目をつけるとそこからマニュアルが痛むから,避けたい
などなど,意外と活躍の場はある。
試しに一つかって手元に置いてくと,遠からず活躍の場が来ると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする