高輝度LEDライト付き、IP64準拠防塵防滴仕様で物流から工事・建設現場まで、様々なシーンで威力を発揮するエメラルドグリーンレーザーポインターです。 赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。 レーザー光を20時間連続照射できる省電力設計で、経済的です。 手の届かない所への指示に便利なエメラルドグリーンレーザーポインターを搭載し、レーザー光線を約200m先まで照射できます。(夜間時使用環境により異なります) 雨・泥・塵の侵入を防ぎ、ほこりや水気の多い場所でも安心して使用可能なIP64防塵防滴仕様です。 高輝度LEDライト付きで、夜間でも周りを照らしながらの作業が可能です。 ストラップを通すためのストラップホールがあり、ストラップも付属しているので、安心して使用できます。 携帯性に便利な収納ポーチが付属しています。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
LEDライトの輝度や角度(広角・狭角)が変わるとさらに良かった。