PDA-TABS10BKN ネオプレンスリップインタブレットPCケース サンワサプライ 73671176 PDA-TABS10BKN ネオプレンスリップインタブレットPCケース サンワサプライ 73671176 PDA-TABS10BKN ネオプレンスリップインタブレットPCケース サンワサプライ 73671176 PDA-TABS10BKN ネオプレンスリップインタブレットPCケース サンワサプライ 73671176

ネオプレンスリップインタブレットPCケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73671176 品番PDA-TABS10BKN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ファスナーや留め具がない、スリップインタイプで出し入れが簡単です。
保護力・耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。
やわらかい伸縮素材でフィット感抜群です。

ブラック 対応機種10.1型 材質合成ゴム、ポリエステル 質量(g)約90 タイプスリップイン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/192×18×275 外寸/215×7×315 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)W215×D7×H315 アズワン品番64-0900-77 対応インチサイズ10.1型
注意
※縫製品のため、表記のサイズや重量が実際のサイズとは多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする