※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 E26 クリア電球タイプ 調光器対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73671736
品番
LDA7LCDW2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
口金
E26
定格消費電力(W)
6.8
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
123
質量(g)
91
外径(Φmm)
60
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉型器具・屋外器具
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.1
光源色
電球色相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
90
電球の種類
LED