LDA4DGE17Z40ESW2 LED電球 小形電球 E17 プレミア全方向タイプ Panasonic(パナソニック) 73671833

LED電球 小形電球 E17 プレミア全方向タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73671833 品番LDA4DGE17Z40ESW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
口金E17 電球の種類LED 電球形状小形電球 定格消費電力(W)4 定格電圧(V)100 光色昼光色 仕様断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応 長さ(mm)67 質量(g)45 外径(Φmm)35 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 ランプ効率(Lm/W)110.0 対応断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具 外径(Φ)×全長(mm)35×75 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.068 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)約260 明るさ小型電球40W形相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73671833 LDA4DGE17Z40ESW2 58215387 LDA5DDGE17SZ4 LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック) LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73671833
2020-11-18
用途:
外灯の球交換に使用
医療・福祉・介護関連業

同社製の門柱灯を設置したところ、(組み合わせ純正品は)電球色で薄暗く感じたので、白色に交換。 印象が明るく感じられるようになりました。 耐久性なども問題ないと思います。

対象商品:
73671824
2020-07-17
用途:
バルコニーの照明用電球の入れ替え。

白色が欲しかったが、昼白色しか見当たらず購入した。やはり数年前に購入したペアの明かりとは少し色が違うが、消費電力が少なくなったのでよしとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする