旭計器工業
旭計器工業の 圧力・流量測定
旭計器工業の 圧力計
旭計器工業の 真空計
ブルドン管真空計 D形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73672428
品番
101-D340X-0.05MPA
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
埋込形(D型)
寸法(Φmm)
(面形)75
精度
1.6
圧力範囲(MPa)
-0.05〜0
ねじの種類
G
接続
U3/8
最小目盛(MPa)
-0.05
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。