曜日別特売
N-VGASTAY04-PCI-L VGAサポートステイ 長尾製作所 73674801

N-VGASTAY04-PCI-L VGAサポートステイ 長尾製作所 73674801
N-VGASTAY04-PCI-L VGAサポートステイ 長尾製作所 73674801
N-VGASTAY04-PCI-L VGAサポートステイ 長尾製作所 73674801
N-VGASTAY04-PCI-L VGAサポートステイ 長尾製作所 73674801
N-VGASTAY04-PCI-L VGAサポートステイ 長尾製作所 73674801
N-VGASTAY04-PCI-L VGAサポートステイ 長尾製作所 73674801
N-VGASTAY04-PCI-L VGAサポートステイ 長尾製作所 73674801
N-VGASTAY04-PCI-L VGAサポートステイ 長尾製作所 73674801

VGAサポートステイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73674801
品番
N-VGASTAY04-PCI-L
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI/PCI Expressスロット固定式のサポートステイの強化モデルになります。 突っ張り式で超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 突っ張り式ロングタイプ:高さ85mm~175mmまで対応しています。 突っ張り位置はスライドで調整が可能ですのでケース底面にファンが設置してある場合でも極力干渉を避けることが可能です。 サポートゴムは可動式なのでグラフィックボードへの干渉を最小限に抑えて取り付けが可能です。 サポートゴムには耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつきファンの微振動を効果的に抑えます。 剛性の高いスチールを使用し、曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現しました。

付属品
取付ネジ・組立ネジ一式・サポートゴム・組立説明書
材質
鉄(SPCC)
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×20×52
仕上
黒色塗装
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする