Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の 串・ハケ
Vikan(ヴァイカン)の ハケ
USTペストリーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73674922
品番
5551307
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ソフトな毛質
毛の抜けにくさと衛生性を備えたペストリーブラシ
食品衛生法に適合し、安全証明を取得
用途
ソース、油脂などの上塗り
機械周りの掃き出し
品質管理サンプリング用
幅(mm)
32
厚さ(mm)
13
全長(mm)
205
色
オレンジ
質量(g)
30
材質(毛)
ポリエステル
耐熱温度(℃)
121
材質(ボディ)
ポリプロピレン
TKG品番
9-1070-0207
商品説明動画
USTペストリーブラシ使用例
参考になった