G-DRIVE Thunderbolt 3 10000GB Silver JP G-DRIVEThunderbolt3 G-Technology 73675543

G-DRIVEThunderbolt3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73675543 品番G-DRIVE Thunderbolt 3 10000GB Silver JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

超高速、ハイパフォーマンスストレージ。

インターフェースThunderbolt 3ポート×2、USB-C (USB 3.1 Gen 1) ポート×1 容量(TB)10 仕様SKU:0G02877 セット内容G-DRIVEwithThunderbolt3外付けハードドライブ、AC電源アダプタ、電源ケーブル、Thunderboltケーブル(20Gbps)×1、後方互換性用USB-CtoUSB-A(TM)ケーブル(USB3.1、3.0、2.0対応)×1、クイックスタートガイド 回転数(min-1[r.p.m])7200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×46×210 保証期間(無償)5年 互換性Mac OS 10.12以降、Windows(R) 10、8.1(フォーマットが必要) 転送速度(MB/sec)(最大)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする