曜日別特売
MTR90Y-100MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677111

MTR90Y-100MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677111
MTR90Y-100MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677111
MTR90Y-100MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677111
MTR90Y-100MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677111
MTR90Y-100MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677111
MTR90Y-100MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677111
MTR90Y-100MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677111
MTR90Y-100MM 高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ Ruedamann 73677111

高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
高さ(cm)10
内容量1本注文コード73677111品番MTR90Y-100MM
参考基準価格(税別)¥17,999販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

頑丈で傷に強いゴム素材を使用して、長く使えます。表面には線溝パターンを採用し、明るい黄色の矢印も配置して、安全をしっかりサポートします。両側を含む三方向斜面設計、使用範囲を最大化にします。裏面にはケーブル溝があり、電線や配管などを収納や保護でき、玄関やガレージの出入口に最適です。

用途
車椅子やスクーター、ベビーカー、歩行器、三輪車、バイク、台車、車など多用途に対応できます。縁石や階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場の出入口など幅広くお使いいただけます。
質量(kg)
23.9
高さ(cm)
10
耐荷重(t)
40
奥行き(cm)
62
材質
ゴム
色
ブラック
幅(cm)
90
注意
※付属の2本のボルトを使って表面の取付穴に固定することで、安定感が一層高まり安全にご使用いただけます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする