ランドリーハンギングバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73677147 品番252-001B-D
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重10kg(吊下げ物1個当たりの許容荷重3kg)
本体バーの上部にすべり止め樹脂を施し、ハンガーやS字フックなどがすべりにくくなっています。
製品本体が揺れることで取付面への負担を軽減
過度な揺れを抑制するゆれピタ機能付き
ビス付き

材質アルミニウム、亜鉛 寸法(mm)900×600 クロ
注意
※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする