※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3REN-9.0Y 3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 ナカオ 73677406 3REN-9.0Y 3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 ナカオ 73677406 3REN-9.0Y 3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 ナカオ 73677406

3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73677406 品番 3REN-9.0Y
参考基準価格(税別)¥314,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。
壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。

全長(m)8.888〜9.028 縮長(m)3.655 質量(kg)23.62 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)329 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご) 材質アルミ 用途屋根上への昇降、壁面作業 付属品アウトリガー、屋根上昇降セット ピッチ(mm)(段)329 踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73677406
2019-03-07
用途:
屋根での作業
建設業・工事業

重いがすごく使いやすい。すごく安定感がある。風があってもすごく安心。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする